text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M12 x 1.75 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 0A256845
Diámetro exterior (mm) 20
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca de paso (mm) 27395
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 20
Altura 14
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 12
Rosca de paso (mm) 27395
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 0A256845
EAN 4015448596172
UBB 500751858480
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867447
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.