text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M10 x 1.5 mm HSS-E 6g


HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 6E510486
Diámetro exterior (mm) 30
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Rosca de paso (mm) 45778
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 30
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Rosca de paso (mm) 45778
Material de corte Otro
Marca Tecwerk

Descripción

HSS-Co. DIN EN 22568. Shape B. Type VA. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For materials difficult to machine. Rust-resistant, thermal-resistant and acid-resistant steels. Special alloys and steel up to 1,200 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 6E510486
EAN 4015448598077
UBB 500751882068
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867845
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.