text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B M10 x 1.5 mm HSS 6g left cutting


HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 4X310086
Diámetro exterior (mm) 20
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Rosca de paso (mm) 45778
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 20
Altura 11
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 10
Rosca de paso (mm) 45778
Material de corte HSS
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN EN 22568. Shape B. Left-cutting. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 4X310086
EAN 4015448596165
UBB 500751858308
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867446
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.