text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Die shape B G 3/8 inch x 19 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 8R799654
Diámetro exterior (mm) 45
Altura 14
Tipo de rosca G
Número de dientes por pulgada 19
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 45
Altura 14
Tipo de rosca G
Número de dientes por pulgada 19
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (pulgadas) 3/8 de pulgada
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 8R799654
EAN 4015448597742
UBB 500751879197
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867782
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.