text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tecwerk Die shape B G 1/2 inch x 14 HSS A


HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Artículo No. 5M841157
Diámetro exterior (mm) 45
Altura 14
Tipo de rosca G
Número de dientes por pulgada 14
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 45
Altura 14
Tipo de rosca G
Número de dientes por pulgada 14
Material de corte HSS
Tamaño de rosca (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Tecwerk

Descripción

HSS. DIN EN 24231. Shape B. With spiral point. Whitworth pipe thread G according to DIN ISO 228. Tolerance range A. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Números de artículo

Artículo No. 5M841157
EAN 4015448597759
UBB 500751879270
UNSPSC 27112805
Artículo del fabricante nr 2000867783
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.