text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Combination spanner set 22-part spanner width 6–36 mm shape A CV-steel in roll p


CV steel. Chrome-plated. With identical spanner width across flats. Ring end angled 15°, jaw position 15° DIN 3113 shape A / ISO 3318 / ISO 7738

Cikkszám 5V960881
Marca Tecwerk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Marca Tecwerk

Leírás

CV steel. Chrome-plated. With identical spanner width across flats. Ring end angled 15°, jaw position 15° DIN 3113 shape A / ISO 3318 / ISO 7738

Cikkszámok

Cikkszám 5V960881
EAN 4015448969075
UBB 500751374199
UNSPSC 27111713
Gyártó cikksz 2000823726
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.