text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Tecwerk Cabinet key 9 functions integr. bottle-opener


For all common gas, water and power supply shut-off systems as well as for technical installations in buildings, such as air conditioning and ventilation systems, shut-off valves, power panels, etc.. With built-in bottle-opener Functions: 1. 5 mm internal square 2. 6 mm internal square 3. 8 mm internal square 4. Internal triangle 9 mm 5. 3–5 mm double bit 6./7. Reversible bit: For cross (PH 2) / slot 1 x 7 mm 8. 6.3 mm (1/4″) magnetic bit mount

Artículo No. 7P007349
Diseño Otro
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Marca Tecwerk

Descripción

For all common gas, water and power supply shut-off systems as well as for technical installations in buildings, such as air conditioning and ventilation systems, shut-off valves, power panels, etc.. With built-in bottle-opener Functions: 1. 5 mm internal square 2. 6 mm internal square 3. 8 mm internal square 4. Internal triangle 9 mm 5. 3–5 mm double bit 6./7. Reversible bit: For cross (PH 2) / slot 1 x 7 mm 8. 6.3 mm (1/4″) magnetic bit mount

Números de artículo

Artículo No. 7P007349
EAN 4015448973287
UBB 500751412700
UNSPSC 56111706
Artículo del fabricante nr 2000829772
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.