text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bit P829169 1/4 inch T 40 length 25 mm


Artículo No. 6W306294
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Dos caras No
Marca Tecwerk

Números de artículo

Artículo No. 6W306294
EAN 4015448972280
UBB 500751403717
UNSPSC 27112814
Artículo del fabricante nr 2000829169
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.