text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Bit holder 1/4 inch F 6.3 1/4 inch C 6.3 magnet, snap ring length 75 mm


With stainless steel sleeve, strong permanent magnet and snap ring Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126: ISO 1173, E 6.3 Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagon head DIN 3126: ISO 1173, C 6.3

Položka č. 9D548423
Značka Tecwerk
Ambalat la 1

Technické údaje

Značka Tecwerk

Popis

With stainless steel sleeve, strong permanent magnet and snap ring Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126: ISO 1173, E 6.3 Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagon head DIN 3126: ISO 1173, C 6.3

Čísla materiálu

Položka č. 9D548423
EAN 4015448973133
UBB 500751411306
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 2000829593
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.