Puntas
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
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
7A726694
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
Tecwerk Bit for slotted screws 6.5 mm length 25 mm 1/4 inch C6.3 cutting edge thick. 1.2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7A726694
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
45783
Espesor de la hoja (mm)
45689
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Sistema de atornillado
Ranura para tornillos
Longitud total (mm)
25
Protección de aislamiento 1000 V
No
Anchura de la hoja (mm)
45783
Espesor de la hoja (mm)
45689
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.25
Dos caras
No
Marca
Tecwerk
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7A726694
EAN
4015448972037
UBB
500751401406
UNSPSC
27112814
Artículo del fabricante nr
2000829107