text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Allen key set 9 -part plastic holder AF 1.5-10 mm short leg, extra short ball en


With ball ends and extra short leg for working in very tight spaces. S2 steel. Matt chrome plated. Long leg with ball end. Allows screwing at angles up to 25°. Chamfered short leg, extra short Equipped with: 1.5 x 100.5 x 4.0 mm 2.0 x 112.0 x 4.5 mm 2.5 x 125.5 x 5.0 mm 3.0 x 141.0 x 5.5 mm 4.0 x 158.0 x 7.5 mm 5.0 x 180.0 x 8.5 mm 6.0 x 202.5 x 10.0 mm 8.0 x 224.0 x 12.0 mm 10.0 x 247.0 x 17.0 mm

Artículo No. 9N641797
Marca Tecwerk
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Tecwerk

Descripción

With ball ends and extra short leg for working in very tight spaces. S2 steel. Matt chrome plated. Long leg with ball end. Allows screwing at angles up to 25°. Chamfered short leg, extra short Equipped with: 1.5 x 100.5 x 4.0 mm 2.0 x 112.0 x 4.5 mm 2.5 x 125.5 x 5.0 mm 3.0 x 141.0 x 5.5 mm 4.0 x 158.0 x 7.5 mm 5.0 x 180.0 x 8.5 mm 6.0 x 202.5 x 10.0 mm 8.0 x 224.0 x 12.0 mm 10.0 x 247.0 x 17.0 mm

Números de artículo

Artículo No. 9N641797
EAN 4015448970132
UBB 500751384172
UNSPSC 27111702
Artículo del fabricante nr 2000825109
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.