text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapón hexagonal DIN 910 Latón CU2/CU3 G1 Inch.A


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 1 Inch
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Dirección del hilo Derecha
Rosca GAS
Peso por pieza (g) 211.1
Codigo SA

Dimensiones

d1 1
d2 (h14) 39
i 16
L ≈ 32
s 27
Hilos por pulgada 11

Estándares

DIN 910

Números de artículo

Artículo No. 47220.254.001
EAN 8715494515306
UBB 500621933919
UNSPSC 31162103

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.