text.skipToContent text.skipToNavigation

Swiss Tech Broca DIN 338 HSS TiN (Tip) 9,80MM

Descripción

HSS Straight Shank TiN Tipped Jobber Drills - Metric. Metric Bright body with TiN coating on working part. For drilling in steel, cast steel alloyed and non-alloyed, grey cast iron, graphite and malleable cast iron. Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, relief angle: normal, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: f11. Manufactured to BS 328, DIN 338.

Números de artículo

Artículo No. 5U072777
EAN 5036140268784
UBB 500649895983
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr SWT1255098A
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.