text.skipToContent text.skipToNavigation

Sujetacable, acero inoxydable A4 5MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Tratamiento de superficie PVD (Physical Vapor Deposition)
Peso por pieza (g) 18
Codigo SA
Embalado por 20
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Tratamiento de superficie PVD (Physical Vapor Deposition)
Peso por pieza (g) 18
Codigo SA

Dimensiones

Carga de rotura (N) 1200
b 10
b1 17
L1 17.5

Números de artículo

Artículo No. 55024.050.001
EAN 4022697840550
UBB 500733483647
UNSPSC 31162803
Artículo del fabricante nr 8260405DBK

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.