text.skipToContent text.skipToNavigation

Sujetacable, acero inoxydable A4 10MM


Artículo No.
Diámetro
Mostrar todas diámetros
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Tratamiento de superficie PVD (Physical Vapor Deposition)
Peso por pieza (g) 140
Codigo SA
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro 10 mm
Marca Fabory
Material Acero inoxidable
Material técnico A4
Tratamiento de superficie PVD (Physical Vapor Deposition)
Peso por pieza (g) 140
Codigo SA

Dimensiones

Carga de rotura (N) 4300
b 20
b1 35
L1 35

Números de artículo

Artículo No. 55024.100.001
EAN 4022697840581
UBB 500733483985
UNSPSC 31162803
Artículo del fabricante nr 8260410DBK

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.