text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer FM 100 M14 mixing paddle dm 100 mm length 590 mm 10–25 kg M14 COLLOMIX


Artículo No. 0M682691
Longitud (m) 590
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. de la guarnición mezcladora (mm) 100
Con garde de mezcla
Marca Fabory approved vendor
Codigo SA
Type Mixing Paddle
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 590
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. de la guarnición mezcladora (mm) 100
Con garde de mezcla
Marca Fabory approved vendor
Codigo SA
Type Mixing Paddle

Números de artículo

Artículo No. 0M682691
EAN 4011024408846
UBB 500726964330
UNSPSC 27000000
Artículo del fabricante nr 4300000442
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.