text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Cepillos
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
Limas
Cepillos
Cepillos
S4094.020.160
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
Stanley Block plane 1-12-020 160 x 40 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
S4094.020.160
Anchura
140
Diseño
Avión de banco
Longitud (mm)
200
Anchura de cepillado (mm)
40
Ángulo de corte (°)
21
Material base
Metal
Suela de la base de material
Metal
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Anchura
140
Diseño
Avión de banco
Longitud (mm)
200
Anchura de cepillado (mm)
40
Ángulo de corte (°)
21
Material base
Metal
Suela de la base de material
Metal
Forma del cincel
Derecho
Cincel ajustable
Sí
Orificio de mordaza ajustable
Sí
Marca
Stanley
Peso por pieza (g)
872
Codigo SA
Ver
Type
Block Plane
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
S4094.020.160
EAN
3253561120206
UBB
420132129099
UNSPSC
27111903
Artículo del fabricante nr
1-12-020