text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicate Stahlwille para bombas de agua FastGRIP Mandíbula c.37mm L.240mm Cabeza pulida


articulación deslizante con doble apoyoajuste rápido pulsando un botón en la pieza de trabajofuncionamiento variable y suave, ajustable en 12 posicionesdentado endurecido por inducción para mayor robustez y durabilidadprotección de sujeción contra lesiones por aplastamientomango ergonómico con revestimiento de plástico y superficie rugosaDIN ISO 8976acero al cromo vanadio, forjado y endurecido con aceite

Položka č. G1072.600.240
Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 405
Longitud (mm) 240
Protección de aislamiento 1000 V No
Ambalat la 1

Technické údaje

Aislamiento
Protección de la superficie Otro
Peso 405
Longitud (mm) 240
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de las mejillas (mm) 37
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 1 componente
Con protección contra impactos No
Número de ajustes 12
Tapa del mango Forrado de plástico
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 392
Codigo SA 8204120000
Type Water Pump Pliers

Popis

articulación deslizante con doble apoyoajuste rápido pulsando un botón en la pieza de trabajofuncionamiento variable y suave, ajustable en 12 posicionesdentado endurecido por inducción para mayor robustez y durabilidadprotección de sujeción contra lesiones por aplastamientomango ergonómico con revestimiento de plástico y superficie rugosaDIN ISO 8976acero al cromo vanadio, forjado y endurecido con aceite

Čísla materiálu

Položka č. G1072.600.240
EAN 4018754178421
UBB 500504183137
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 65726240
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.