text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Caja de herramientas trolley Spanner size


para cajas de herramientas nº 13216/2, 13216/3, 13216/4sistema de cierre seguro de la caja de herramientas con mecanismo de cierre rápidoacceso ilimitado a todas las funciones de la caja de herramientasconstrucción robusta de chapa de acero2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias (Ø 75 mm) con freno de estacionamientocómoda empuñadura abatible con topecapacidad de carga estática máxima: 150 kgsuministrado sin caja de herramientas

Artikelnummer G0101.132.265
Anchura 570
Altura 216
Profundidad 328
Protección de la superficie Otro
Material Acero
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Anchura 570
Altura 216
Profundidad 328
Protección de la superficie Otro
Material Acero
Con freno
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 7500
Codigo SA 73269098
Model TBT 13216
Type Tool Box Trolley

Beschreibung

para cajas de herramientas nº 13216/2, 13216/3, 13216/4sistema de cierre seguro de la caja de herramientas con mecanismo de cierre rápidoacceso ilimitado a todas las funciones de la caja de herramientasconstrucción robusta de chapa de acero2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias (Ø 75 mm) con freno de estacionamientocómoda empuñadura abatible con topecapacidad de carga estática máxima: 150 kgsuministrado sin caja de herramientas

Artikelnummern

Artikelnummer G0101.132.265
EAN 4018754235230
UBB 500623920500
UNSPSC 24113106
Hersteller Artikel Nr 81091009
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.