Nedtrain Oud
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
G0306.000.008
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
Enchufe Stahlwille 402aSP 8 estrías 1/4
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Para tornillos externos Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acero para cargas pesadas, cromado
Descripción completa
Artículo No.
G0306.000.008
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
6.35
Longitud (m)
32
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
6.35
Longitud (m)
32
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
6.35
Ancho de llave (pulgadas)
1/4 pulgada
Probado según ISO 3316
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
16
Codigo SA
8204200000
Type
Uniflex Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Para tornillos externos Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acero para cargas pesadas, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0306.000.008
EAN
4018754170876
UBB
500504903872
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
01542016