text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Punta de vaso 1054 KK hexagonal de 1/2 pulgada anchura entre planos 5 mm longitud 238 mm


con hexágono esféricopara tornillos hexagonales con cabeza cilíndricaángulo de giro de hasta 25° por cada ladolongitudes especialesAcero aleado al cromo, cromado

Artículo No.
Longitud (m) 238
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 5
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Marca Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 238
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Dimensión (mm) 5
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 120
Codigo SA
Type 1054 KK 5

Descripción

con hexágono esféricopara tornillos hexagonales con cabeza cilíndricaángulo de giro de hasta 25° por cada ladolongitudes especialesAcero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0381.105.405
EAN 4018754007370
UBB 203122707946
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03310005

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.