text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Manilla corredera en T HENDEL M SCH 506QR


QuickRelease: ¡carraca, mango, extensiones y articulaciones universales con bloqueo de seguridad forman una sola unidad!

Artículo No.
Diseño T-handle
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 300
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño T-handle
Aislamiento No
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 300
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Empuñadura deslizante
Probado según ISO 3315 No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 153
Codigo SA
Type Quick Release T-Handle

Descripción

QuickRelease: ¡carraca, mango, extensiones y articulaciones universales con bloqueo de seguridad forman una sola unidad!

Números de artículo

Artículo No. G0466.000.506
EAN 4018754151035
UBB 500500095756
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13071000

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.