text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave flexi-joint doble 29A 3/8 x 7/16


con anchuras desiguales en pulgadasCon hexágono giratorioDuradero, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable al tacto y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderoFundido por estampación en caliente, templado y enfriado en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 203
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 101
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 203
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 101
Codigo SA
Type 29 A 3/8 X 7/16

Descripción

con anchuras desiguales en pulgadasCon hexágono giratorioDuradero, delgado y ligeroAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleEl acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable al tacto y un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duraderoFundido por estampación en caliente, templado y enfriado en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0281.096.111
EAN 4018754028955
UBB 203120210646
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 43412428

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.