text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave fija doble 12A 9/32


diseño recto, posición de las bocas 15° y 75° diseño inteligente robusto, fino y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarre extremadamente robusta, excepcionalmente duraderaforjada por estampación, templada y enfriada en baño de aceiteacero al cromo, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 91
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 91
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) Otro
Tamaño de llave grande (pulgadas) Otro
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 9
Codigo SA
Type 12 A 9/32

Descripción

diseño recto, posición de las bocas 15° y 75° diseño inteligente robusto, fino y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarre extremadamente robusta, excepcionalmente duraderaforjada por estampación, templada y enfriada en baño de aceiteacero al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0225.071.001
EAN 4018754019984
UBB 203120230784
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40461818

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.