text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave fija doble 10A 7/16 x 1/2


diseño recto, posición de la mandíbula 15°diseño inteligente robusto, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreextremadamente robusto, excepcionalmente duraderoforjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 168
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 7/16 pulgadas
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 168
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 7/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1/2 pulgada
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 57
Codigo SA
Type 10 A 7/16 X 1/2

Descripción

diseño recto, posición de la mandíbula 15°diseño inteligente robusto, delgado y ligeroalta resistencia a la flexión gracias al perfil en T dobleel acabado redondo de STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con buen agarreextremadamente robusto, excepcionalmente duraderoforjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteacero aleado al cromo, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0220.111.127
EAN 4018754019755
UBB 203120190921
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 40432832

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.