text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Llave de carraca de anilla abierta OPEN-RATCH 17 ancho 14 mm longitud 190


dientes reversibles bi-hexagon72para trabajos en espacios reducidos, ángulo de trinquete de sólo 5°, extremo del anillo desplazado 15°Ccromo Acero aleado, cromado

Artículo No.
Longitud (m)
Mostrar todas
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Mostrar todas
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 14
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 190
Ancho de llave extremo abierto (mm) 14
Protección de la superficie Cromado
Con manivela
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 14
Modelo de carraca
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 113
Codigo SA
Type 17 14 GEWINKELT

Descripción

dientes reversibles bi-hexagon72para trabajos en espacios reducidos, ángulo de trinquete de sólo 5°, extremo del anillo desplazado 15°Ccromo Acero aleado, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0270.140.004
EAN 4018754239191
UBB 500623924155
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41171414

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.