text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Junta universal 47 14 mm


Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 14
Longitud (m) 48.5
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Probado según ISO 3316 No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 14
Longitud (m) 48.5
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.525
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Probado según ISO 3316 No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 56
Codigo SA
Type Uniflex Socket

Números de artículo

Artículo No. G0343.140.001
EAN 4018754002504
UBB 203122341472
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 02040014

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.