text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Juego de llaves combinadas 13/11 13/11


Llaves con sistema métrico, tamaños de llave iguales en bolsa enrollableDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado 15°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromado Robusta bolsa enrollable con cierre autoadherente fabricada en poliésterLas inserciones de malla permiten ver la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta con un mínimo espacio requeridoLogotipo STAHLWILLE bordado Contenido: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Artículo No.
Número total de herramientas 11
Número de llaves combinadas 11
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 828
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Número total de herramientas 11
Número de llaves combinadas 11
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 828
Codigo SA
Type 13/11

Descripción

Llaves con sistema métrico, tamaños de llave iguales en bolsa enrollableDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma AjaLado de la llave recto, lado del anillo acodado 15°Construcción inteligente robusta, delgada y ligeraAlta resistencia a la flexión gracias al perfil en doble TEl acabado redondo STAHLWILLE garantiza una superficie agradable a la piel y con un buen agarreExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero forjado por estampación, templado y enfriado en baño de aceiteAcero aleado al cromo, cromado Robusta bolsa enrollable con cierre autoadherente fabricada en poliésterLas inserciones de malla permiten ver la herramienta insertadaProtección segura de la herramienta con un mínimo espacio requeridoLogotipo STAHLWILLE bordado Contenido: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Números de artículo

Artículo No. G0231.001.780
EAN 4018754080588
UBB 203120177241
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 96400802

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.