text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille External Circlip Pliers 19-60mm 90° Angled Tip A21 1.8mm Chrome Plated 170mm


DIN 5254 BAlicates de presión con bocas acodadas a 90°para sujetar, insertar y extraer anillos exteriores en ejes forjados a presiónpuntas cilíndricas de precisióncon muelle de cierrecabeza cromadamango cromado a cuadros

Artículo No. 3H140938
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Con muelle
Longitud (m) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Con muelle
Longitud (m) 170
Protección de aislamiento 1000 V No
Rango de sujeción (mm) 19-60
Apto para anillos de cierre exteriores
Puntas intercambiables No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Codigo SA
Type External Circlip Pliers

Descripción

DIN 5254 BAlicates de presión con bocas acodadas a 90°para sujetar, insertar y extraer anillos exteriores en ejes forjados a presiónpuntas cilíndricas de precisióncon muelle de cierrecabeza cromadamango cromado a cuadros

Números de artículo

Artículo No. 3H140938
EAN 4018754333745
UBB 500581720116
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 65464121
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.