text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Extensión 509/3QR


Cambio rápido: carraca, mango, extensiones y juntas universales con bloqueo de seguridad forman una unidad DIN 3123/ISO 3316

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (m) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Varilla cuadrada 12.5 mm (1/2 inch)
Probado según ISO 3316
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 127
Codigo SA
Type Quick Release Socket Extension

Descripción

Cambio rápido: carraca, mango, extensiones y juntas universales con bloqueo de seguridad forman una unidad DIN 3123/ISO 3316

Números de artículo

Artículo No. G0466.003.509
EAN 4018754151011
UBB 500500095913
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 13011004

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.