text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Destornillador 4661VDE-6


diámetro reducido de la hoja: para alcanzar y manejar uniones atornilladas o tornillos de poca altura, p. ej., en armarios de distribuciónen armarios de distribucióna ras de la punta de la hoja gracias al aislamiento protector integrado: ahorra un valioso espacio y permite un acceso óptimo incluso en los espacios de instalación más reducidosla protección antivuelco evita que se desplace indeseadamente fuera del lugar de trabajopara tornillos ranuradoshoja de acero aleado al cromo bruñidaVDE aislada hasta 1000 VDIN EN 60900aislada según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Artículo No. 0H820939
Longitud total (mm)
Diseño Derecho
Aislamiento
Tamaño 6
Peso 55
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 265
Diseño Derecho
Aislamiento
Tamaño 6
Peso 55
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 150
Anchura de la hoja (mm) 6.5
Espesor de la hoja (mm) 1.5
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa No
Asidero de material Otro
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Ninguno
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Marca Stahlwille
Codigo SA
Type 4661

Descripción

diámetro reducido de la hoja: para alcanzar y manejar uniones atornilladas o tornillos de poca altura, p. ej., en armarios de distribuciónen armarios de distribucióna ras de la punta de la hoja gracias al aislamiento protector integrado: ahorra un valioso espacio y permite un acceso óptimo incluso en los espacios de instalación más reducidosla protección antivuelco evita que se desplace indeseadamente fuera del lugar de trabajopara tornillos ranuradoshoja de acero aleado al cromo bruñidaVDE aislada hasta 1000 VDIN EN 60900aislada según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Números de artículo

Artículo No. 0H820939
EAN 4018754338122
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 46613065
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.