text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Destornillador 12507-2K 11 mm


Artículo No.
Diseño T-handle
Flexible No
Ancho de llave (mm) 11
Longitud total (mm) 245
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Forma de la cuchilla Hexagon
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño T-handle
Flexible No
Ancho de llave (mm) 11
Longitud total (mm) 245
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Forma de la cuchilla Hexagon
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales
Asidero de material plástico
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Con protección antivuelco No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 169
Codigo SA
Type Hex Socket

Números de artículo

Artículo No. G0929.110.001
EAN 4018754135219
UBB 500501494966
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 43232110

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.