text.skipToContent text.skipToNavigation

Portabits Stahlwille 1/4» con mango hexagonal 1/4 L.25mm


Allen 1/4 «DIN 3126 Forma D 6.3/ISO 1173 Forma D 6.3Allen con muelle de compresión anularLas puntas son fáciles de insertar, se bloquean de forma segura en su posición y se pueden volver a extraer fácilmenteAcero HPQ® de alto rendimiento

Objednací číslo G0473.000.412
Longitud (m) 25
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Soporte de vaso
Baleno po 1

Specifikace

Longitud (m) 25
Cabezal de cambio rápido
Tamaño inserción broca 1/4 pulgada
Tamaño inserción máquina 1/4 pulgada
Soporte de vaso
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 14
Codigo SA 8466103800
Type 412

Popis

Allen 1/4 «DIN 3126 Forma D 6.3/ISO 1173 Forma D 6.3Allen con muelle de compresión anularLas puntas son fáciles de insertar, se bloquean de forma segura en su posición y se pueden volver a extraer fácilmenteAcero HPQ® de alto rendimiento

Čísla materiálu

Objednací číslo G0473.000.412
EAN 4018754103843
UBB 203122332067
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 11180010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.