Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de montaje
G1033.700.160
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
Stahlwille Alicates de pico recto 15mm Profundidad de boca Punta recta Cromado 160mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
G1033.700.160
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Cromado
Con cortador de alambre
No
Peso
147
Longitud (m)
160
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Cromado
Con cortador de alambre
No
Peso
147
Longitud (m)
160
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Apto para fibra óptica
No
Longitud mandíbula (mm)
50
Con pinza de corte diagonal
No
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
15
Diseño de agarre
1 componente
Con función de desaislado
Sí
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Otro
Superficie de agarre
Dentado
Forjado
No
Altura del cabezal (mm)
3
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Model
6533
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G1033.700.160
EAN
4018754037360
UBB
203100026863
UNSPSC
27112125
Artículo del fabricante nr
65337160