Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de pinza redonda
G1024.800.160
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
Stahlwille Alicate punta redonda 6524 Tipo 8 160mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
G1024.800.160
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Cromado
Peso
130
Longitud (m)
160
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud mandíbula (mm)
47
Anchura del cabezal (mm)
15.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Protección de la superficie
Cromado
Peso
130
Longitud (m)
160
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Longitud mandíbula (mm)
47
Anchura del cabezal (mm)
15.5
Diseño de agarre
2 componentes
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Altura del cabezal (mm)
8.5
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Model
6524
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G1024.800.160
EAN
4018754206209
UBB
203103009999
UNSPSC
27112125
Artículo del fabricante nr
65248160