Nedtrain Oud
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
Alicates & pinzas
Alicates de pinza
Alicates de montaje
G1038.500.200
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
Stahlwille Alicate de puntas de sierra para mecánica 13mm de profundidad de boca punta recta cromado 200mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
G1038.500.200
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Cromado
Con cortador de alambre
No
Peso
157
Longitud (m)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Forma
Derecho
Protección de la superficie
Cromado
Con cortador de alambre
No
Peso
157
Longitud (m)
200
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para fibra óptica
No
Longitud mandíbula (mm)
38
Con pinza de corte diagonal
No
Modelo de baja chispa
No
Anchura del cabezal (mm)
13
Diseño de agarre
1 componente
Con función de desaislado
No
Con protección contra impactos
No
Probado ESD
No
Tapa del mango
Otro
Superficie de agarre
Otro
Forjado
No
Altura del cabezal (mm)
2.5
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Model
6538
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G1038.500.200
EAN
4018754037483
UBB
203100027937
UNSPSC
27112125
Artículo del fabricante nr
65385200