text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 3K DRALL® destornillador para tornillos ranurados 0,8mm x 4,0mm L.100mm


DIN 5265, ISO 2380Acero aleado al cromo, cromado mate3K DRALL® handlepuntas negras

Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Aislamiento
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 195
Aislamiento
Longitud de la hoja (mm) 100
Anchura de la hoja (mm) 4
Espesor de la hoja (mm) 0.8
Diseño de agarre Otro
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 32
Codigo SA
Model 3K DRALL
Type 4820

Descripción

DIN 5265, ISO 2380Acero aleado al cromo, cromado mate3K DRALL® handlepuntas negras

Números de artículo

Artículo No. G0830.040.100
EAN 4018754123018
UBB 203124997081
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 48201040

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.