text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 1441 Punta destornillador Torx TX15 6.3mm Hex 38mm


Artículo No. 3D570563
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 38
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 38
Tamaño (TX) 15
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 6
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Stahlwille
Model 1441
Type 1441TN

Números de artículo

Artículo No. 3D570563
EAN 4018754255740
UBB 500636245689
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 08161115
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.