text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de punta de aguja Stahlwille 15mm profundidad boca punta recta Cromado 160mm

Artículo No. G1036.500.160
Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Con cortador de alambre No
Peso 110
Longitud (m) 160
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento
Forma Derecho
Protección de la superficie Cromado
Con cortador de alambre No
Peso 110
Longitud (m) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para fibra óptica No
Longitud mandíbula (mm) 58
Con pinza de corte diagonal No
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 15
Diseño de agarre 2 componentes
Con función de desaislado No
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 4
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Model 6536

Números de artículo

Artículo No. G1036.500.160
EAN 4018754037438
UBB 203100027440
UNSPSC 27112125
Artículo del fabricante nr 65365160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.