text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Stackable transport container L 600 x W 400 x H 320 mm grey PP open handle blue ALLIT


Artículo No. 1J162725
Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta
Material Otro
Con asa
Apilable
Carga neta admisible (kg) 40
Transparente No
Con cerradura
Anchura interior (mm) 355
Altura interior (mm) 315
Anchura exterior (mm) 400
Altura exterior (mm) 320
Profundidad exterior (mm) 600
Profundidad interior (mm) 555
Marca Allit
Codigo SA
Model ProfiPlus

Números de artículo

Artículo No. 1J162725
EAN 4005187567755
UBB 500581044517
UNSPSC 24102103
Artículo del fabricante nr 456775
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.