text.skipToContent text.skipToNavigation

Spit Perno para anclaje Maxima Acero Cincado M16X190

Article number
Diámetro
Longitud
Marca Spit
Material Acero
Approval ETA Option 7
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica

Specifications

Diámetro M16
Longitud 190 mm
Marca Spit
Material Acero
Approval ETA Option 7
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. Maxima
Info
  • Sólo cajas completas.
    • M8 - M16 se suministran incluyendo la herramienta de montaje
    • Para un anclaje químico completo, la cápsula y el espárrago roscado (incluyendo la tuerca y la arandela), deben pedirse por separado.
    • Si desea obtener más datos técnicos, puede solicitar la aprobación.

Dimensions

Carga admisible (kN) 19.8
d-D M16
Profundidad del agujero hasta el punto más profundo (homin.-homax.) 125
Diámetro de agujero en el elemento a fijar (df) 18
Distancia al borde (Ccr, N), característica 125
Profundidad del anclaje efectiva (hef.min-hef.max.) 125
L (mm) 190
Distancia mínima al borde (Cmin.) 65
Distancia mínima entre ejes (Smin.) 65
Espesor mínimo del elemento de hormigón (hmin.) 160
Diámetro nominal da broca (do) 18
Distancia entre ejes (Scr, N), característica 250
Espesor maximo de apriete 40
Carga de prueba en Nm 60

Article numbers

Article number 70640.160.190
EAN 3439510602188
UBB 500703404227
UNSPSC 31161601
Manufacturer article nr  060218

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.