text.skipToContent text.skipToNavigation

Guantes desechables Ansell 92-600 talla 7 Verde


Artículo No.
Color Verde
Diseño 5 dedos
Espesor (mm) 0.125
Clase de calidad Otro
Longitud (m) 240
Material Otro
Material NBR (caucho de nitrilo)
Embalado por 1

Especificaciones

Color Verde
Diseño 5 dedos
Espesor (mm) 0.125
Clase de calidad Otro
Longitud (m) 240
Material Otro
Material NBR (caucho de nitrilo)
Tipo de suministro Par
Versión larga No
Con capa antideslizante No
Acabado de la superficie Otro
Polvo No
Estéril No
Protección contra riesgos mecánicos
Protección contra el riesgo de microorganismos No
Protección contra el riesgo de microorganismos
Protección contra el calor y el fuego No
Protección contra el riesgo de frío No
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes No
Forrado No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Tipo de manguito Otro
Marca Ansell
Peso por pieza (g) 700
Codigo SA
Model TouchNTuff
Safety X/Y
Type Chemical Resistant Gloves

Números de artículo

Artículo No. 7Y840843
UBB 500512561837
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 92600070

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.