Puntas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Destornilladores, puntas & llaves
Puntas
Puntas
9N312647
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
Fresa sónica 5/16 pulgadas 4mm 36mml
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9N312647
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
4
Longitud total (mm)
36
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tamaño broca (mm)
4
Sistema de atornillado
Hexagon
Ancho de llave (mm)
4
Longitud total (mm)
36
Protección de aislamiento 1000 V
No
Apto para funcionamiento con impacto
No
Tamaño de conexión
5/16 pulgadas
Bloqueo de bola
No
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
0.313
Dos caras
No
Tipo de cabeza en cruz
Ninguno
Marca
Sonic
Codigo SA
8204200000
Type
Hex Screwdriver Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9N312647
EAN
4711200957181
UBB
500678366484
UNSPSC
25191700
Artículo del fabricante nr
9243604