text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic VDE Destornillador de ranura 1000V 5100 2x45


Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Tipo Derecho
Peso 16
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 45
Anchura de la hoja (mm) 2
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 130
Tipo Derecho
Peso 16
Protección de aislamiento 1000 V
Longitud de la hoja (mm) 45
Anchura de la hoja (mm) 2
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 1 componente
Hoja abombada No
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 16
Codigo SA
Type Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0550.000.040
EAN 7610733062386
UBB 500502097958
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 5100.00-45/2

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.