text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE ZSN 160I 2,5X80006100


Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Artículo No.
Longitud total (mm)
Mostrar todas longitudes
Tipo Derecho
Aislamiento Sí
Peso 26
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 161
Tipo Derecho
Aislamiento Sí
Peso 26
Protección de aislamiento 1000 V Sí
Longitud de la hoja (mm) 80
Anchura de la hoja (mm) 2.5
Espesor de la hoja (mm) 0.4
Función de apriete No
Modelo de precisión Sí
Modelo de baja chispa No
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Hoja abombada No
Material de la hoja Otro
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Otro
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco Sí
Con caperuza de golpeo No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 23
Codigo SA
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Descripción

Wera VDE screwdriver with multi-component Kraftform Plus handle for fast and smooth work: Hard handle zones for high working speeds, while soft handle zones guarantee a high torque transfer. Individually tested at 10,000 V for safe working at the approved voltage of 1,000 V. Take it easy tool finder with colour coding by profile and size stamping - for quick and easy identification of the required tool. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.

Números de artículo

Artículo No. 81857.025.080
EAN 4013288027221
UBB 241124016254
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 05006100001

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.