text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Sonic 2 vías 1/2 60-300nm

Artículo No. 2P129774
Electrónica No
Peso 1330
Longitud total (mm) 595
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 60 - 300
Anchura del cabezal (mm) 40.5

Especificaciones

Electrónica No
Peso 1330
Longitud total (mm) 595
Protección de aislamiento 1000 V No
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 60 - 300
Anchura del cabezal (mm) 40.5
Variable de corrección coherente No
Tamaño de conexión (mm) 0.5
Con extensión No
Altura del cabezal (mm) 40
Probado por VDE No
Marca Sonic
Peso por pieza (g) 1330
Codigo SA
Type 2Way Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 2P129774
EAN 4713268463413
UBB 500691872062
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 730360300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.