text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 7 mm length 78 mm black


Artículo No. 3R803360
Longitud (m) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 7
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 3.2
Anchura del cabezal grande (mm) 17
Con tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 78
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 7
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 3.2
Anchura del cabezal grande (mm) 17
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Probado por VDE No
Marca Fabory approved vendor
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3R803360
EAN 4054773022635
UBB 500581874319
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S4000823237
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.