text.skipToContent text.skipToNavigation

Single open-end spanner 894 width across flats 50 mm length 400 mm black


Artículo No. 2F144788
Longitud (m) 400
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 50
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 15.8
Anchura del cabezal grande (mm) 102
Con tommy bar No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 400
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 50
Modelo de baja chispa No
Altura del cabezal grande (mm) 15.8
Anchura del cabezal grande (mm) 102
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Modelo de llave acodada No
Mango cónico No
Probado por VDE No
Marca Fabory approved vendor
Peso por pieza (g) 1045
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2F144788
EAN 4054773022840
UBB 500581372876
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr S4000823317
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.