text.skipToContent text.skipToNavigation

Shelf container L300xW117xH90mm blue PP


Artículo No. 5X287234
Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material plástico
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 6
Transparente No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Con tapa de cubierta No
Material plástico
Con asa No
Apilable
Carga neta admisible (kg) 6
Transparente No
Con cerradura No
Anchura interior (mm) 95
Altura interior (mm) 85
Anchura exterior (mm) 117
Altura exterior (mm) 90
Profundidad exterior (mm) 300
Profundidad interior (mm) 258
Marca Fabory approved vendor
Peso por pieza (g) 256
Codigo SA
Type MRK 3109

Números de artículo

Artículo No. 5X287234
EAN 4054773015705
UBB 500582627963
UNSPSC 48102100
Artículo del fabricante nr 31001184
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.