text.skipToContent text.skipToNavigation

SEGURIDAD Tornillo cabeza redonda hexagonal A2 M8X25


Artículo No.
Longitud
Mostrar todas longitudes
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 25 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza redondeada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 16.5
Codigo SA

Dimensiones

d-D M8
h 4
k (max.) 4.5
L (mm) 25
s 14

Números de artículo

Artículo No. 51034.080.025
EAN 8712423034488
UBB 500662886927
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.